タカチ 中継ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
94件の「タカチ 中継ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 端子台」、「分岐防水コネクター」、「中継ボックス」などの商品も取り扱っております。
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質 難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子 R1.25-3.5 特性 防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容 トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付 ラッチ・ヒンジ取付× 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~+75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

特性 防水 使用温度範囲(℃) -40~125 寸法H(mm) 28 寸法D(mm) 65 寸法W(mm) 120 保護等級 IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm) 7~13.5 材質(カバー) PA66・SEBS 材質(ボディ) PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット) PA66FV(UL94V-0) 色(カバー) ブラック・グリーン 材質(ブッシュ) ゴム:TPE 対応ボディー色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 色(ブッシュ) ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


特性 防水 仕様 EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm) 68×23 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) AC450 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性 防水・防塵 材質 ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバースクリュー:無処理 保護等級 IP54 締付トルク(N・m) カバー:0.6~0.8 材質(カバー) トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット) EPDM 材質(ボディ) ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー) トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色 ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,788 税込1,967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

特性 防水 材質 PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V) 最大AC500 定格電流(A) 最大17.5 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) 85×23 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質 ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃) -25~60 表面処理 端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 37.5 保護等級 IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m) カバー:0.5~0.6 材質(カバー) PA66 材質(ガスケット) シリコンゴム 材質(ボディ) PA66 材質(ロックナット) PA6 色(カバー) ブラック 対応ボディー色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)




ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性 防水・難燃 表面処理 取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様 上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー) ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質 ABS(UL94HB) 温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)